Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Varie Reti Industriali e Informatiche /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR61715240
Cod. Produttore
61715240
Cod. EAN
4044773213294

Informazioni di prodotto

  • Serie: TY-RAP TY 27 M
  • Lunghezza: 340 mm
  • Larghezza: 7 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Robusta tenuta
  • Applicazione: Semplice e veloce
  • Uso: Organizzazione cavi
  • Tipologia: Cable ties
Descrizione del produttore: Scopri il KABELBINDER TY-RAP TY 27 M 340X7 NA, un prodotto versatile e resistente, ideale per le tue esigenze di cablaggio. Realizzato in materiale di alta qualità, questo legante offre una tenuta sicura grazie alla sua robustezza. Con una lunghezza di 27 metri e dimensioni di 340x7 mm, è perfetto per organizzare cavi e garantire un ambiente ordinato. La sua applicazione è semplice e veloce, rendendolo un alleato indispensabile per ogni progetto elettrico.

colore

Neutro

senza alogeni

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

omologazione UL

larghezza della banda

7 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

Produttore

CABLE TIES TY-RAP TY 27 M 340X7.0 N