Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Varie Reti Industriali e Informatiche /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR61723150
Cod. Produttore
61723150
Cod. EAN
4044773205039

Informazioni di prodotto

  • Serie: TY-RAP TY 253 MX
  • Lunghezza: 293 mm
  • Larghezza: 4 mm
  • Materiale: resistente
  • Colore: versatile
  • Uso: applicazioni elettriche
  • Robustezza: eccezionale
  • Installazione: ordinata e professionale
Descrizione del produttore: Il KABELBINDER TY-RAP TY 253 MX 293X4 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire una connessione sicura e duratura. Realizzato in materiale resistente, questo fascetto offre una robustezza eccezionale, ideale per applicazioni elettriche. La sua lunghezza di 293 mm e larghezza di 4 mm lo rendono perfetto per gestire cavi di diverse dimensioni. Disponibile in un colore versatile, si integra facilmente in qualsiasi progetto, assicurando un'installazione ordinata e professionale.

colore

Nero

senza alogeni

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

omologazione UL

larghezza della banda

4,8 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

Produttore

CABLE TIES TY-RAP TY 253 MX 290X4.8