Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Varie Reti Industriali e Informatiche /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR61716490
Cod. Produttore
61716490
Cod. EAN
4044773212242

Informazioni di prodotto

  • Materiale: resistente
  • Lunghezza: 295 mm
  • Larghezza: 4,8 mm
  • Uso: elettrico
  • Fissaggio: sicuro e duraturo
  • Applicazioni: varie
  • Serie: TY 253 M
  • Funzionalità: organizzazione cavi
Descrizione del produttore: Scopri il KABELBINDER TY-RAP TY 253 M 295X4,8, un prodotto di alta qualità della rinomata marca TY. Realizzato in materiale resistente, questo fascetto è progettato per garantire un fissaggio sicuro e duraturo. La sua lunghezza di 295 mm e larghezza di 4,8 mm lo rendono ideale per una varietà di applicazioni. Perfetto per l'uso elettrico, offre una soluzione pratica e affidabile per organizzare cavi e fili in modo efficiente. Un must per chi cerca robustezza e funzionalità.

colore

Neutro

senza alogeni

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

omologazione UL

larghezza della banda

4,8 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

Produttore

CABLE TIES TY-RAP TY 253 M 295X4.8