›

CABLE TIES TY-RAP TY 232 MX 203X2.3

Cod. Rexel RR61723110
Cod. Produttore 61723110
Cod. EAN 4044773205206

Informazioni principali

  • Serie: TY-RAP TY 232
  • Lunghezza: 203 mm
  • Spessore: 2,3 mm
  • Materiale: nylon alta qualità
  • Uso: fissaggio cavi elettrici
  • Resistenza: elevata e stabile
  • Applicazioni: professionali elettriche
  • Serraggio: affidabile e facile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fascette fermacavi in nylon di alta qualità, ideali per organizzare e fissare cavi elettrici con sicurezza e durata. Le fascette TY-RAP TY 232 hanno una lunghezza di 203 mm e uno spessore di 2,3 mm, garantendo resistenza e stabilità anche in ambienti impegnativi. Perfette per applicazioni elettriche professionali, offrono facilità di utilizzo e un serraggio affidabile per mantenere ordinati i cablaggi.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

omologazione UL

larghezza della banda

2,3 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

CABLE TIES TY-RAP TY 232 MX 203X2.3