Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Varie Reti Industriali e Informatiche /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR61716250
Cod. Produttore
61716250
Cod. EAN
4044773212716

Informazioni di prodotto

  • Serie: TY-RAP TY 232 M
  • Lunghezza: 203 mm
  • Larghezza: 2,4 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistente e durevole
  • Uso: Industriale e domestico
  • Fissaggio sicuro
  • Versatile e pratico
Descrizione del produttore: Scopri il KABELBINDER TY-RAP TY 232 M 203X2,4, un prodotto versatile e resistente, ideale per ogni esigenza di fissaggio. Realizzato in materiale di alta qualità, questo cavo di legatura è progettato per garantire una tenuta sicura e duratura. La sua lunghezza di 203 mm e larghezza di 2,4 mm lo rendono perfetto per l'uso in vari contesti, dall'industriale al domestico. Scegli la praticità e l'affidabilità con questo prodotto di eccellenza.

colore

Neutro

senza alogeni

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

omologazione UL

larghezza della banda

2,4 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

Produttore

CABLE TIES TY-RAP TY 232 M 203X2.4