›

CABLE TIES TY 300-50X BK

Cod. Rexel RR61810530
Cod. Produttore 61810530
Cod. EAN 4044773386233

Informazioni principali

  • Serie: TY 300-50X BK
  • Materiale: resistente e durevole
  • Colore: nero
  • Lunghezza: 50 mm
  • Uso: fissaggi sicuri cavi
  • Applicazione: cablaggi elettrici
  • Montaggio: facile e ordinato
  • Affidabilità: stabilità nel tempo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fascette per cavi di alta qualità, ideali per fissaggi sicuri e ordinati di cablaggi elettrici. Realizzate in materiale resistente e durevole, garantiscono stabilità e affidabilità nel tempo. Il colore nero consente un aspetto discreto e professionale nelle installazioni elettriche. Progettate per un facile utilizzo, queste fascette sono perfette per organizzare e gestire cavi di varie dimensioni, assicurando un montaggio pulito e funzionale in ogni ambiente elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

omologazione UL

larghezza della banda

4,6 mm

CABLE TIES TY 300-50X BK