›

CABLE TIE DETECT 98X2.5 BU

Cod. Rexel RR61723360
Cod. Produttore 61723360
Cod. EAN 4044777304073

Informazioni principali

  • Dimensioni: 98x2,5 mm
  • Materiale: Plastica di alta qualità
  • Colore: Blu
  • Uso: Fissaggio cavi elettrici
  • Resistenza: Elevata e durevole
  • Installazione: Facile e flessibile
  • Applicazioni: Impianti industriali
  • Serie: RR61723360

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fascetta di fissaggio in plastica di alta qualità, progettata per garantire resistenza e durata nel tempo. Le sue dimensioni di 98x2,5 mm la rendono ideale per l'organizzazione e il fissaggio sicuro di cavi elettrici, offrendo una soluzione affidabile per impianti elettrici e applicazioni industriali. Il materiale plastico assicura leggerezza e flessibilità, facilitando l'installazione anche in spazi ristretti. La colorazione blu permette un facile riconoscimento e un aspetto ordinato nelle installazioni.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

senza alogeni

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1 mm

larghezza della banda

2,5 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

temperatura di montaggio

-5 ... 65 °C

CABLE TIE DETECT 98X2.5 BU