›

CABLE, PLUG ST.

Cod. Rexel SK6010474
Cod. Produttore 6010474

Informazioni principali

  • Tipo cavo: con connettore femmina
  • Lunghezza: 5 metri
  • Sezione conduttori: 0,25 mm²
  • Connettore: M12 4 poli
  • Applicazione: uso industriale
  • Durata: alta resistenza
  • Affidabilità: connessione stabile
  • Serie: SK6010474

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico con connettore femmina standard di lunghezza 5 metri e sezione conduttori di 0,25 mm², dotato di connettore M12 a 4 poli. Progettato per garantire affidabilità nelle connessioni elettriche, è ideale per applicazioni industriali che richiedono un collegamento sicuro e stabile. La qualità dei materiali assicura resistenza e durata nel tempo, rendendo questo cavo un componente essenziale per impianti elettrici professionali.
CABLE, PLUG ST.