›

CABLE EATER SHR-20-PPG

Cod. Rexel RR61830392
Cod. Produttore 61830392
Cod. EAN 4044777785292

Informazioni principali

  • Serie: SHR-20-PPG
  • Struttura: Senza alogeni
  • Colore: Specifico [ev000270]
  • Applicazione: Materiale elettrico
  • Resistenza: Alta affidabilità
  • Uso: Installazioni sensibili
  • Sicurezza: Riduce fumi tossici
  • Conformità: Standard di sicurezza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto CABLE EATER SHR-20-PPG è un materiale elettrico caratterizzato da una struttura senza alogeni, che garantisce una maggiore sicurezza e rispetto ambientale. Il colore è indicato come [ev000270], conferendo una specifica identificazione visiva. Questo componente è progettato per applicazioni elettriche dove è richiesta affidabilità e prestazioni elevate, offrendo una soluzione resistente e conforme agli standard di sicurezza. La sua composizione priva di alogeni lo rende ideale per installazioni in ambienti sensibili, riducendo i rischi legati a fumi tossici in caso di incendio.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

caratteristiche antincendio

Corrisponde a UL 94 HB

Temperatura d'esercizio

-30 ... 85 °C

CABLE EATER SHR-20-PPG