›

CABLE EATER SHR-20-PPBW WH

Cod. Rexel RR61830322
Cod. Produttore 61830322
Cod. EAN 4044773298987

Informazioni principali

  • Tipo: CABLE EATER SHR-20-PPBW WH
  • Struttura: Senza alogeni
  • Applicazioni: Elettriche professionali
  • Durata: Affidabilità elevata
  • Sicurezza: Conforme a standard
  • Impatto ambientale: Rispetto ambientale
  • Serie: Non specificata
  • Uso: Installazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto è un materiale elettrico identificato come CABLE EATER SHR-20-PPBW WH, caratterizzato da una struttura senza alogeni che garantisce una maggiore sicurezza e rispetto ambientale. Questo componente è progettato per offrire affidabilità e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali privi di sostanze nocive. La sua costruzione assicura prestazioni elevate e conformità agli standard di sicurezza, rendendolo una scelta adatta per installazioni professionali.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

caratteristiche antincendio

Corrisponde a UL 94 HB

Temperatura d'esercizio

-30 ... 85 °C

CABLE EATER SHR-20-PPBW WH