› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Cavo connessione IP67 2 metri per strip mono, resistente polvere e acqua, uso esterno elettrico

Cod. Rexel L199000
Cod. Produttore 99000
Cod. EAN 8033913168194

Informazioni principali

  • Descrizione: CABLE+CON.F.FOR STRIP
  • Lunghezza: 2 metri
  • Grado protezione: IP67
  • Uso: Esterni e ambienti difficili
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Elevata resistenza
  • Applicazione: Connessione sicura
  • Serie: L199000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo di connessione L199000 è progettato per garantire prestazioni elevate in ambienti difficili. Con una lunghezza di 2 metri, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una protezione robusta. La sua costruzione è conforme allo standard IP67, assicurando un'eccellente protezione contro polvere e immersione temporanea in acqua. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo L199000 offre una resistenza eccezionale e una lunga durata nel tempo, rendendolo adatto per utilizzi in esterni e in condizioni di lavoro gravose. Questo prodotto è perfetto per installazioni elettriche che richiedono una connessione sicura e affidabile, garantendo una trasmissione di energia senza interruzioni. Con il suo design robusto e la protezione avanzata, il cavo L199000 è la scelta ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico.
Cavo connessione IP67 2 metri per strip mono, resistente polvere e acqua, uso esterno elettrico