Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ340117
Cod. Produttore
BIZ340117
Cod. EAN
3701395116631

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Colore: Nero
  • Lunghezza: 368 mm
  • Larghezza: 4.8 mm
  • Spessore: 1.24 mm
  • Ø serraggio min/max: 7/105 mm
  • Resistenza trazione: 220 N
  • Serie: Unity ORIGIN

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fascetta di cablaggio realizzata in poliammide 6.6, di colore nero, con lunghezza di 368 mm e larghezza di 4.8 mm. Progettata per offrire una resistenza alla trazione di 220 N, garantisce un serraggio affidabile con diametri variabili da 7 a 105 mm. Il materiale è conforme alla normativa UL94 V-2 per l’infiammabilità ed è privo di alogeni, assicurando sicurezza e durabilità in ambienti elettrici. La fascetta è adatta per temperature di utilizzo da -40 a +85 °C e deve essere installata a temperature superiori a 0 °C. È ideale per il cablaggio professionale grazie alla sua robustezza e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Fascetta stringicavo Unity Origin, nera, PA 6,6, 368 x 4,8 mm (x 1.000) caratterizzata da un'elevata resistenza meccanica. Fascetta ideale per applicazioni generiche. Prodotto privo di alogeni. Vantaggio: l'articolo resiste molto bene all'attrito.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

368 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Ancoraggio / punta a innesto

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,24 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

larghezza della banda

4,8 mm

Resistenza alla trazione min.

220 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

7 ... 105 mm

temperatura di montaggio

60 ... 60 °C

Serie

Unity ORIGIN

Produttore

Fascetta stringicavo nylon PA 6.6 nera 368x4,8 mm per cablaggio elettrico