Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41191
Cod. Produttore
41191
Cod. EAN
8013406271273

Informazioni di prodotto

Cablaggio collegam. interno moduli 245mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cablaggio per il collegamento interno dei moduli con protezioni IP integrate, lunghezza 245 mm

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

adatto per

Stazione porta

materiale

Altro

Produttore

Cablaggio collegam. interno moduli 245mm