Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Cod. Rexel
AIAD1181W10A
Cod. Produttore
1181W10A

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 10W
  • Temperatura colore: 2700K
  • Colore luce: Bianco caldo
  • Efficienza energetica: Alta
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazione: Residenziale/commerciale
  • Design: Elegante e moderno
  • Serie: AIAD1181W10A
Il CABILDO LED W 2700K BCO è una soluzione di illuminazione innovativa progettata per offrire un'illuminazione calda e accogliente, ideale per ambienti residenziali e commerciali. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e prestazioni ottimali nel tempo. La temperatura di colore di 2700K produce una luce morbida che crea un'atmosfera confortevole, perfetta per spazi in cui si desidera rilassarsi o lavorare in tranquillità. Il design elegante e moderno del CABILDO LED lo rende non solo funzionale ma anche esteticamente gradevole, adattandosi perfettamente a vari stili di arredamento. Grazie alla sua efficienza energetica, questo LED rappresenta una scelta sostenibile, contribuendo a ridurre i costi energetici senza compromettere la qualità della luce. Scegliere il CABILDO LED significa optare per un'illuminazione che unisce stile e funzionalità, ideale per ogni esigenza di illuminazione. Descrizione del produttore: Il CABILDO LED W 2700K BCO è una soluzione di illuminazione innovativa progettata per offrire un'illuminazione calda e accogliente, ideale per ambienti residenziali e commerciali. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e prestazioni ottimali nel tempo. La temperatura di colore di 2700K produce una luce morbida che crea un'atmosfera confortevole, perfetta per spazi in cui si desidera rilassarsi o lavorare in tranquillità. Il design elegante e moderno del CABILDO LED lo rende non solo funzionale ma anche esteticamente gradevole, adattandosi perfettamente a vari stili di arredamento. Grazie alla sua efficienza energetica, questo LED rappresenta una scelta sostenibile, contribuendo a ridurre i costi energetici senza compromettere la qualità della luce. Scegliere il CABILDO LED significa optare per un'illuminazione che unisce stile e funzionalità, ideale per ogni esigenza di illuminazione.