Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Cod. Rexel
AIAD1182010A
Cod. Produttore
1182010A

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230V
  • Corrente: 0,1A
  • Classe di protezione: IP20
  • Dimensioni: 60x60x30 mm
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Tipo LED: SMD
  • Serie: CABILDO
  • Consumo energetico: 5W
Il CABILDO LED S BCO rappresenta una soluzione innovativa per l'illuminazione, combinando efficienza energetica e design moderno. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è progettato per garantire una lunga durata e prestazioni elevate. La sua forma elegante e compatta lo rende ideale per una varietà di applicazioni, dal residenziale al commerciale. La tecnologia LED assicura un'illuminazione brillante e uniforme, riducendo il consumo energetico rispetto alle tradizionali lampade. Grazie alla sua versatilità, il CABILDO LED S BCO può essere installato in diversi ambienti, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e funzionali. Con un'attenzione particolare alla sostenibilità, questo prodotto non solo migliora l'estetica degli spazi, ma offre anche un'opzione ecologica per chi cerca di ridurre l'impatto ambientale. Scegliere il CABILDO LED S BCO significa optare per un'illuminazione di qualità superiore, che unisce stile e responsabilità. Descrizione del produttore: Il CABILDO LED S BCO rappresenta una soluzione innovativa per l'illuminazione, combinando efficienza energetica e design moderno. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è progettato per garantire una lunga durata e prestazioni elevate. La sua forma elegante e compatta lo rende ideale per una varietà di applicazioni, dal residenziale al commerciale. La tecnologia LED assicura un'illuminazione brillante e uniforme, riducendo il consumo energetico rispetto alle tradizionali lampade. Grazie alla sua versatilità, il CABILDO LED S BCO può essere installato in diversi ambienti, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e funzionali. Con un'attenzione particolare alla sostenibilità, questo prodotto non solo migliora l'estetica degli spazi, ma offre anche un'opzione ecologica per chi cerca di ridurre l'impatto ambientale. Scegliere il CABILDO LED S BCO significa optare per un'illuminazione di qualità superiore, che unisce stile e responsabilità.