›

CA4-20 CONTATTO AUSILIARIO 2NA FRON

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABCA420
Cod. Produttore CA420
Cod. EAN 3471523024694

Informazioni principali

  • Tipo: 2 poli, 2NA
  • Montaggio: frontale
  • Terminali: a vite
  • Compatibilità: AF(C)09…96
  • Ambiente: industriale standard
  • Serie: Accessories for Block Contactors
  • Direttiva: RoHS II conforme
  • Norme: EN60947-1, EN60947-4-1

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CA4-20 is a 2-pole front mounted auxiliary contact block equipped with screw terminals and can be fitted on AF(C)09(Z)...96 contactors and NF(C)(Z) contactor relays. CA4-20 is available with 2 N.O. instantaneous contacts for standard industrial environments.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

Accessories for Block Contactors

CA4-20 CONTATTO AUSILIARIO 2NA FRON