Prodotti /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHP01651815
Cod. Produttore
P01651815

Informazioni di prodotto

Chauvin Arnoux CA 1860 Termometro IR

Documentazione tecnica

Descrizione Il CA 1860 è un termometro infrarosso utilizzato per rilevare la temperatura a distanza in tutta semplicità. Di costruzione compatta e robusta, consente di accedere a tutte le funzioni con una sola mano. Grazie al puntatore laser e all’eccellente versatilità e flessibilità dello strumento, l'utilizzatore può identificare il centro del punto di misurazione in modo veloce e intuitivo. I risultati vengono infine visualizzati sul display LCD retroilluminato. Caratteristiche tecniche • Campo di misura : da -35 °C a +450 °C; • Ottica : 10/1; • Emissività: 0,95; • Resistente alla caduta da 3 metri; • Soglia di allarme superiore e inferiore configurabile; • Grado di protezione: IP65; • Precisione: ≥ 0 °C: ± 1,8 °C o ± 1,8% della lettura (è da considerare il valore più alto) / < 0 °C: ± (1,8 °C + 0,1 °C / °C); • Funzioni di misurazione : Lettura in tempo reale, modalità MAX, MIN, media (AVG), differenziale (DIF), LOCK per misure in continuo, allarmi.

Produttore

CA 1860 TERMOMETRO IR -35C+450C 10/1