Prodotti /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHP01160541
Cod. Produttore
P01160541
Cod. EAN
3760171418963

Informazioni di prodotto

Chauvin Arnoux CA 8333 Analizzatore rete

Documentazione tecnica

C.a 8333 analizzatore di rete qualistarplus. analizzatore di potenza e di qualità dell'energia. misure conformi alla en 61000-4-30. misura di tutti i parametri di tensione, corrente e potenze utili alla diagnostica completa degli impianti di distribuzione trifase e monofase. cattura e registrazione di tutti i parametri elettrici, transitori (78µs), allarmi e forme d'onda simultaneamente. display grafico colori tft, 320 x 240 px, diagonale 148 mm. numero di canali: 3u / 3i. numero ingressi: 4v / 3i. tensione trms ac+dc: da 2v a 1.000v e rapporto di tensione fino a 500kv. corrente trms ac+dc: in funzione del captore utilizzato da 1a a 10ka. frequenza: da 40hz a 69hz. parametri di potenza: w, va, var, vad, pf, dpf, cops phi, tan phi. energia: wh, varh, vah, vadh. armoniche e thd dal grado 0 al grado 50 oppure per fase. modalità esperto. cattura transitori: fino a 50. flicker pst e plt. modalità inrush su 4 periodi. registrazione min, max, peak, rappresentazione vettoriale automatica. sicurezza elettrica en 61010 - 1.000v cat. iii e 600v cat. iv

Produttore

CA 8333 ANALIZZATORE RETE4V/3I NO PINZE