›

CA 6681 LOCALIZZATORE CAVI

Cod. Rexel CHP01141626
Cod. Produttore P01141626
Cod. EAN 3760171417911

Informazioni principali

  • Serie: CA 6681 LOCAT-N
  • Tensione trasmettitore: 12-600 VAC/DC
  • Frequenza segnale: 125 kHz
  • Alimentazione: batteria 9V
  • Profondità rilevazione unipolare: 0-2 m
  • Profondità rilevazione bipolare: 0-0,5 m
  • Display trasmettitore: LCD con bargraph
  • Funzioni ricevitore: auto stop, torcia

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: C.a 6681 locat-n localizzatori di cavi e guasti elettrici. rilievo e localizzazione cavi elettrici, di telecomunicazioni, di tubi mettalici e guasti. composto da trasmettitore e da ricevitore. display trasmettitore: lcd con visualizzazione di funzioni e bargraph. fequenza segnale d'uscita del trasmettitore: 125khz. campo di misura di tensione esterna del trasmettitore: da 12 a 600vac/dc. funzioni trasmettitore: codifica digitale del segnale trasmesso selezionabile, funzione torcia. alimentazione trasmettitore: batteria da 9v. display ricevitore: lcd retroilluminato, con visualizzazione di funzioni e bargraph, codice trasmissione e stato delle batterie del ricevitore e del trasmettitore. profondità di rilevazione del ricevitore con applicazione unipolare: da 0 a 2 metri. profondità di rilevazione del ricevitore con applicazione bipolare: da 0 a 0,5 metri. profondità di rilevazione del ricevitore con linea di chiusura loop semplice: fino a 2,5 metri. identificazione della tensione di rete con ricevitore: da 0 a 0,4 metri circa. funzioni del ricevitore: arresto automatico, regolazione automatica o manuale della sensibilità di ricezione, funzione torcia
CA 6681 LOCALIZZATORE CAVI