›

C46S-0103CT400

Cod. Rexel SK1028879
Cod. Produttore 1028879

Informazioni principali

  • Serie: C46S
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 103 A
  • Protezione: Interruttore automatico
  • Tipo: Modulare
  • Applicazioni: Residenziali/Industriali
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Facile e standard

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore automatico modulare C46S-0103CT400 progettato per garantire protezione affidabile degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura elevata resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, offre una gestione sicura del carico elettrico grazie alla sua capacità di interrompere il circuito in caso di sovraccarico o cortocircuito. Facile da installare e compatibile con sistemi elettrici standard, rappresenta una soluzione efficiente per la protezione e il controllo dell’energia elettrica.
C46S-0103CT400