›

C40S-S124

Cod. Rexel SK1051138
Cod. Produttore 1051138

Informazioni principali

  • Serie: C40S-S124
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 40 A
  • Protezione: Magnetotermico
  • Tipo: C
  • Interruzione: 10 kA
  • Applicazione: Residenziale/industriale
  • Installazione: Compatta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico C40S-S124 progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura un funzionamento sicuro e duraturo. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, offre una risposta rapida alle sovracorrenti e ai cortocircuiti, contribuendo a prevenire danni agli impianti elettrici. La sua struttura compatta facilita l'installazione in quadri elettrici standard, mentre la robustezza dei componenti garantisce prestazioni costanti nel tempo. Questo dispositivo è una soluzione efficiente per la gestione e la protezione dei sistemi elettrici.
C40S-S124