›

C40S-1604CA010

Cod. Rexel SK1018675
Cod. Produttore 1018675

Informazioni principali

  • Serie: C40S
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 40 A
  • Capacità di interruzione: 10 kA
  • Protezione: magnetotermica
  • Applicazioni: residenziali/industriali
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: ergonomica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico C40S-1604CA010 progettato per garantire protezione affidabile agli impianti elettrici. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, offre un'elevata capacità di interruzione e una perfetta selettività grazie alla tecnologia avanzata. Costruito con materiali di alta qualità per assicurare durata e sicurezza, è compatibile con diverse configurazioni elettriche e facilita l'installazione grazie al design ergonomico. Questo dispositivo assicura la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere l'efficienza e l'integrità dell'impianto elettrico.
C40S-1604CA010