›

C40S-1503CA010

Cod. Rexel SK1018651
Cod. Produttore 1018651

Informazioni principali

  • Serie: C40S
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 40 A
  • Protezione: Automatica
  • Tipo: Interruttore
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Residenziali/Industriali
  • Montaggio: Compatto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore automatico C40S-1503CA010 progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e sicurezza nell'installazione elettrica. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, offre una risposta precisa alle sovracorrenti, contribuendo alla prevenzione di danni e cortocircuiti. La sua struttura compatta facilita il montaggio nei quadri elettrici, mentre le caratteristiche tecniche avanzate soddisfano gli standard di sicurezza più rigorosi. Un componente essenziale per un impianto elettrico efficiente e protetto.
C40S-1503CA010