›

C40S-1502CA010

Cod. Rexel SK1018629
Cod. Produttore 1018629

Informazioni principali

  • Tipo: C40S-1502CA010
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 40 A
  • Protezione: Interruttore automatico
  • Applicazione: Civile e industriale
  • Montaggio: Quadro elettrico standard
  • Serie: C40S
  • Materiale: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore automatico C40S-1502CA010 progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura sicurezza e durata nel tempo. Adatto per impianti elettrici civili e industriali, offre una gestione efficiente della corrente con elevata precisione e resistenza. Il design compatto facilita l'installazione in quadri elettrici standard, mentre la sua configurazione permette un rapido intervento in caso di sovraccarico o cortocircuito, proteggendo efficacemente gli impianti e le apparecchiature collegate.
C40S-1502CA010