›

C40S-1501DA010

Cod. Rexel SK1018704
Cod. Produttore 1018704

Informazioni principali

  • Serie: C40S
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 40 A
  • Protezione: sovraccarico e cortocircuito
  • Materiali: resistenti e certificati
  • Applicazioni: residenziali e industriali
  • Installazione: facile e rapida
  • Affidabilità: elevata e duratura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore automatico C40S-1501DA010 progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando la continuità del servizio e la tutela delle apparecchiature collegate. Realizzato con materiali resistenti e conformi agli standard di qualità, offre prestazioni stabili e durature nel tempo. La sua configurazione facilita l’installazione e la manutenzione, rendendolo una scelta efficace per applicazioni residenziali e industriali.
C40S-1501DA010