›

C40S-1501CA010

Cod. Rexel SK1018605
Cod. Produttore 1018605

Informazioni principali

  • Serie: C40S
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 40 A
  • Capacità di interruzione: 10 kA
  • Tipo: Interruttore modulare
  • Protezione: Contro sovracorrenti
  • Applicazioni: Residenziali e industriali
  • Materiali: Resistenti e duraturi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore automatico modulare C40S-1501CA010, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni residenziali e industriali, offrendo un'elevata capacità di interruzione e una risposta precisa alle sovracorrenti. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e sicurezza nell'uso quotidiano. La sua configurazione modulare facilita l'installazione e la manutenzione, rendendolo una soluzione efficiente per la gestione della distribuzione elettrica.
C40S-1501CA010