›

C40S-1301CA010

Cod. Rexel SK1018603
Cod. Produttore 1018603

Informazioni principali

  • Serie: C40S
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 40 A
  • Tipo: Magnetotermico
  • Protezione: Cortocircuito e sovraccarico
  • Applicazioni: Residenziali e industriali
  • Materiale: Alta qualità e resistente
  • Funzione: Interruzione automatica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico C40S-1301CA010 progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo dispositivo assicura un funzionamento sicuro e stabile grazie alla sua capacità di interrompere automaticamente il flusso di corrente in caso di sovraccarico o cortocircuito, proteggendo così impianti e apparecchiature. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, è ideale per applicazioni residenziali e industriali che richiedono una gestione efficiente e sicura dell'energia elettrica.
C40S-1301CA010