›

C40S-1203CA010

Cod. Rexel SK1018647
Cod. Produttore 1018647

Informazioni principali

  • Serie: C40S
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 40 A
  • Protezione: Magnetotermico
  • Interruzione: 1200 A
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Materiali: Resistenti
  • Installazione: Semplice e stabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico C40S-1203CA010 progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo dispositivo assicura un'interruzione efficace in caso di sovraccarico o corto circuito, contribuendo alla sicurezza degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, è adatto per applicazioni industriali e civili che richiedono elevata qualità e durata nel tempo. La sua configurazione permette un'installazione semplice e un funzionamento stabile, ideale per la gestione e la protezione delle reti elettriche.
C40S-1203CA010