›

C40S-1201CA010

Cod. Rexel SK1018601
Cod. Produttore 1018601

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 10A
  • Capacità di interruzione: 1200A
  • Tipo: Magnetotermico
  • Serie: C40S
  • Protezione: Sovraccarichi e cortocircuiti
  • Montaggio: Guida DIN
  • Applicazione: Civile e industriale
  • Design: Compatto e durevole

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore automatico magnetotermico C40S con corrente nominale di 10A e capacità di interruzione di 1200A. Progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti negli impianti elettrici civili e industriali. Il dispositivo assicura sicurezza e durata grazie a componenti di alta qualità e un design compatto che facilita l’installazione su guida DIN. Ideale per la gestione efficace della distribuzione elettrica in ambienti residenziali e commerciali.
C40S-1201CA010