›

C40S-0904CA010

Cod. Rexel SK1018665
Cod. Produttore 1018665

Informazioni principali

  • Serie: C40S
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 10 A
  • Protezione: Magnetotermica
  • Caratteristica: C
  • Tipo di intervento: Magnetotermico
  • Applicazione: Residenziale/Industriale
  • Installazione: Quadri standard

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore automatico magnetotermico C40S con caratteristiche di protezione avanzate per impianti elettrici residenziali e industriali. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità, questo dispositivo offre una risposta precisa a sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando la protezione ottimale dei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per l’installazione in quadri elettrici standard, combinando robustezza e durata nel tempo. La sua configurazione consente una facile integrazione in sistemi elettrici complessi, mantenendo elevati standard di sicurezza e prestazioni.
C40S-0904CA010