›

C40S-0901DA010

Cod. Rexel SK1018696
Cod. Produttore 1018696

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230/400 V
  • Corrente nominale: 40 A
  • Tipo di interruttore: Magnetotermico
  • Protezione: Sovraccarico e cortocircuito
  • Serie: C40S
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Residenziale e industriale
  • Installazione: Compatta e standard

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore automatico magnetotermico C40S-0901DA010 progettato per garantire protezione affidabile degli impianti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e sicurezza in ogni applicazione elettrica. Ideale per installazioni residenziali e industriali, offre un funzionamento preciso e stabile, contribuendo alla sicurezza dell’impianto elettrico. La sua struttura compatta facilita l’installazione in quadri elettrici standard, mentre le caratteristiche tecniche lo rendono adatto a diverse esigenze di protezione.
C40S-0901DA010