›

C40S-0604CA010

Cod. Rexel SK1018661
Cod. Produttore 1018661

Informazioni principali

  • Serie: C40S
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 60 A
  • Protezione: Contro sovraccarichi
  • Protezione: Contro cortocircuiti
  • Montaggio: Modulare
  • Applicazioni: Residenziali e industriali
  • Costruzione: Robusta e affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore automatico modulare C40S-0604CA010 progettato per garantire la protezione efficiente degli impianti elettrici. Questo dispositivo assicura un elevato livello di affidabilità e sicurezza grazie alla sua costruzione robusta e ai materiali di qualità impiegati. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, offre una gestione ottimale della corrente elettrica prevenendo sovraccarichi e cortocircuiti. La sua installazione modulare facilita l'integrazione nei quadri elettrici standard, garantendo un funzionamento stabile e duraturo nel tempo.
C40S-0604CA010