›

C40S-0603CA010

Cod. Rexel SK1018639
Cod. Produttore 1018639

Informazioni principali

  • Serie: C40S
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 40 A
  • Protezione: magnetotermica
  • Tipo: C
  • Interruzione cortocircuiti: 10 kA
  • Applicazioni: residenziali/industriali
  • Montaggio: quadri standard

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico C40S-0603CA010 progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e sicurezza nell’uso quotidiano. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, offre una risposta rapida e precisa alle anomalie di corrente, contribuendo a preservare l’integrità degli impianti elettrici. La sua struttura compatta facilita l’installazione in quadri elettrici standard, garantendo efficienza e funzionalità nel controllo e nella gestione dell’energia elettrica.
C40S-0603CA010