›

C40S-0602CA010

Cod. Rexel SK1018617
Cod. Produttore 1018617

Informazioni principali

  • Serie: C40S
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 40 A
  • Protezione: Magnetotermica
  • Tipo: C
  • Interruzione: 6 kA
  • Applicazioni: Residenziali/Industriali
  • Materiali: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore automatico magnetotermico C40S-0602CA010 progettato per garantire la protezione sicura e affidabile degli impianti elettrici. Adatto per applicazioni residenziali e industriali, offre una risposta precisa alle sovracorrenti e ai cortocircuiti, assicurando la sicurezza dell’impianto e dei dispositivi collegati. Realizzato con materiali di alta qualità, questo interruttore assicura durata nel tempo e prestazioni costanti, facilitando l’installazione e la manutenzione. Ideale per il controllo e la protezione dei circuiti elettrici in ambienti diversi.
C40S-0602CA010