›

C40S-0404CA010

Cod. Rexel SK1018659
Cod. Produttore 1018659

Informazioni principali

  • Serie: C40S
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 40 A
  • Tipo di interruttore: Magnetotermico
  • Protezione: Sovraccarico e cortocircuito
  • Applicazione: Residenziale e industriale
  • Materiali: Alta qualità e robusti
  • Design: Compatto e funzionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico C40S-0404CA010 progettato per garantire protezione affidabile agli impianti elettrici. Questo dispositivo assicura una rapida interruzione del circuito in caso di sovraccarico o cortocircuito, contribuendo alla sicurezza e alla durata degli impianti. Costruito con materiali di alta qualità, offre robustezza e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, si integra facilmente nei quadri elettrici grazie al suo design compatto e funzionale. La sua precisione e affidabilità lo rendono una scelta eccellente per la protezione delle linee elettriche.
C40S-0404CA010