›

C40S-0401CA010

Cod. Rexel SK1018347
Cod. Produttore 1018347

Informazioni principali

  • Serie: C40S
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 40 A
  • Protezione: Magnetotermico
  • Tipo di intervento: C
  • Funzione: Protezione sovraccarichi
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Compatta e versatile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico C40S-0401CA010 progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. Ideale per il controllo e la gestione delle correnti elettriche, offre un funzionamento preciso e stabile, contribuendo a prevenire sovraccarichi e cortocircuiti. La sua struttura compatta facilita l’installazione in diversi contesti elettrici, rendendolo una soluzione efficiente per applicazioni residenziali e industriali.
C40S-0401CA010