›

C40S-0301CA010

Cod. Rexel SK1018591
Cod. Produttore 1018591

Informazioni principali

  • Serie: C40S
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 40 A
  • Protezione: magnetotermico
  • Capacità di interruzione: elevata
  • Applicazioni: residenziali e industriali
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: facile e veloce

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico C40S-0301CA010 progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti negli impianti elettrici. Questo dispositivo offre un’elevata capacità di interruzione e una risposta precisa alle anomalie di corrente, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, si distingue per la facilità di installazione e manutenzione. Realizzato con materiali di alta qualità, combina robustezza e prestazioni ottimali per la gestione efficiente dell’energia elettrica.
C40S-0301CA010