›

C40E-0603CB010

Cod. Rexel SK1018805
Cod. Produttore 1018805

Informazioni principali

  • Serie: C40E
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 40 A
  • Protezione: Magnetotermico
  • Tipo: C
  • Capacità di interruzione: 6 kA
  • Applicazioni: Residenziali e industriali
  • Installazione: Semplice e sicura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico C40E-0603CB010 progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e sicurezza nel tempo. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, offre un'installazione semplice e una gestione efficiente del flusso elettrico. La sua costruzione robusta e le caratteristiche tecniche avanzate lo rendono un componente essenziale per la protezione degli impianti elettrici.
C40E-0603CB010