Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: C113 pinza di corrente ac 1ma-1200a 1 port., uscita pr. a, cavo. Misura di corrente AC. Campo di misura: da 1mA a 1200A. Diametro di serraggio: 52 mm. Rapporto di trasformazione: 1000/1. Banda passante: da 30Hz a 10kHz