›

C11 MID CONTATORE D ENERGIA MONOFAS

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELC111101
Cod. Produttore C111101
Cod. EAN 7392696035712

Informazioni principali

C11 MID CONTATORE D'ENERGIA MONOFASE

Descrizione del prodotto

Basic compact meters for use in residential applications for single or multi family houses or in stand alone applications. To be used in a four wire system. The meter has instrumentation values. Single phase direct connected for active energy. One output for pulses or alarm etc. Accuracy class 1.0 (or B for MID meters). The meters is IEC approved + MID approved and verified. 1000 imp/kWh.

Caratteristiche tecniche

tipo di tariffa

tariffa unica

numero di punti

6

tipo di visualizzazione

digitale

tipo di polo

monofase

classe di precisione

B

esecuzione

misurazione diretta

tipo di impulso

S0

tipo di contatore

elettronico

corrente nominale (In)

5 A

adatto per

acquisto

tensione nominale (Un) N-L

230 V

tipo di montaggio

AMD

velocità d'impulso

1000 Imp/kWh (kvarh)

corrente massima (Imax)

40 A

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza in unità di suddivisione

1

uscita d'impulso

elettrico

frequenza

50 Hz

blocco antiritorno

tarato

tipo di energia

potenza effettiva

prodotto Sustainable

Si

C11 MID CONTATORE D ENERGIA MONOFAS