›

Zincante professionale 98% 400 ml protezione antiruggine essiccazione rapida

Cod. Rexel VEVE495800
Cod. Produttore VE495800
Cod. EAN 8007951123316

Informazioni principali

  • Contenuto: Zinco 98%
  • Essiccazione: Rapida
  • Protezione: Ossidazione e ruggine
  • Formato: 400 ml
  • Colore: Bruno chiaro
  • Applicazione: Spray a freddo
  • Superficie: Verniciabile
  • Serie: C08

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Zincante a freddo ad essicazione rapida per proteggere dalle ossidazioni e dalla ruggine. Lo zinco al 98% assicura una copertura brillante nel tempo, asciuga rapidamente e non spolvera. La superficie trattata può essere verniciata.

Caratteristiche tecniche

funzione

Protezione antiruggine

ambito di impiego

Superfici metalliche

capacità

400 ml

infiammabile

ad asciugatura rapida

verniciabile

Zincante professionale 98% 400 ml protezione antiruggine essiccazione rapida