›

Pulitore contatti elettrici secco 200 ml dielettrico fino 50.000 V per elettronica e circuiti

Cod. Rexel VEVJ90020000
Cod. Produttore VJ90020000
Cod. EAN 8007951900023

Informazioni principali

  • Dielettrico fino a: 50.000 V
  • Formato: 200 ml
  • Colore: Bruno chiaro
  • Pulisce e disossida: contatti elettrici
  • Non intacca: plastica e vernici
  • Asciugatura: a secco in pochi secondi
  • Contenitore: sotto pressione
  • Serie: C04

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dielettrico fino a 50.000 V. Pulisce e disossida contatti elettrici, elettronici, circuiti integrati e schede stampate. Non intacca plastica e vernici. A secco asciuga in pochi secondi.

Caratteristiche tecniche

funzione

Pulizia

ambito di impiego

Collegamenti elettrici

capacità

200 ml

infiammabile

ad asciugatura rapida

Pulitore contatti elettrici secco 200 ml dielettrico fino 50.000 V per elettronica e circuiti