Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Cod. Rexel
I8823417QN2
Cod. Produttore
23417QN2

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per illuminazione con installazione rapida e risparmio energetico.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Design compatto per una facile installazione
  • Struttura robusta e resistente
  • Compatibilità con sistemi IP e NEMA

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta efficienza energetica con basso consumo
  • Luce calda e confortevole a 3000K
  • Riduzione dei costi di gestione
Il prodotto I8823417QN2 è un apparecchio di illuminazione a LED con potenza di 24 watt e un flusso luminoso di 2700 lumen. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'illuminazione efficiente e duratura grazie alla tecnologia LED avanzata. La temperatura di colore di 3000 Kelvin garantisce una luce calda e confortevole, ideale per ambienti interni ed esterni protetti. La struttura robusta e resistente assicura affidabilità nel tempo, mentre il design compatto favorisce un'installazione semplice e versatile. Questo prodotto si distingue per l'alta efficienza energetica e il basso consumo, contribuendo a ridurre i costi di gestione. La compatibilità con sistemi di protezione IP e NEMA assicura una protezione adeguata contro polvere e acqua, rendendolo adatto per molte applicazioni elettriche. La sua forma e le caratteristiche tecniche lo rendono ideale per illuminazione di ambienti commerciali, industriali o residenziali, garantendo prestazioni elevate e risparmio energetico. Descrizione del produttore: Il prodotto I8823417QN2 è un apparecchio di illuminazione a LED con potenza di 24 watt e un flusso luminoso di 2700 lumen. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'illuminazione efficiente e duratura grazie alla tecnologia LED avanzata. La temperatura di colore di 3000 Kelvin garantisce una luce calda e confortevole, ideale per ambienti interni ed esterni protetti. La struttura robusta e resistente assicura affidabilità nel tempo, mentre il design compatto favorisce un'installazione semplice e versatile. Questo prodotto si distingue per l'alta efficienza energetica e il basso consumo, contribuendo a ridurre i costi di gestione. La compatibilità con sistemi di protezione IP e NEMA assicura una protezione adeguata contro polvere e acqua, rendendolo adatto per molte applicazioni elettriche. La sua forma e le caratteristiche tecniche lo rendono ideale per illuminazione di ambienti commerciali, industriali o residenziali, garantendo prestazioni elevate e risparmio energetico.

Produttore

Apparecchio illuminazione LED 24W 2700 lumen 3000K luce calda IP/NEMA per interni ed esterni protetti

€ 79,13 x 1 pz.