Prodotti /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHP01651403Z
Cod. Produttore
P01651403Z
Cod. EAN
3760171414804

Informazioni di prodotto

Il termometro CA 876 offre precisione e sicurezza nella misurazione della temperatura a distanza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione e utilizzo immediato
  • Emissività regolabile per misure accurate
  • Funzioni multiple (min, max, avg, auto hold) per analisi rapide

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio di tempo grazie alla misurazione senza contatto
  • Ampio campo di misura da -40°C a +1350°C
  • Maggiore sicurezza durante le operazioni di controllo

Documentazione tecnica

C.a 876 termometro ir & k, ir -20°c+550°c, k -40°c+1350°c. termometro infrarossi. misura di temperatura a distanza e in sicurezza. campo di misura (ir): da -20°c a + 550°c. campo di misura (termocoppia k): da -40°c a +1.350°c. diamtero misura: 10/1. emissività regolabile: da 0,1 a 1. funzioni: mi, max, avg, auto hold. unità di misura: °c e °f

Produttore

CA 876 TERMOMETRO IR & K, IR -20°C+550°C, K -40°C+1350°C