Prodotti /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHP01185501Z
Cod. Produttore
P01185501Z
Cod. EAN
3760171413876

Informazioni di prodotto

Il fonometro CA 832 è uno strumento preciso e affidabile, ideale per misurazioni acustiche professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie al design compatto e intuitivo
  • Display con 2.000 punti per una lettura chiara e immediata
  • Memorizzazione del valore massimo per un monitoraggio efficiente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio di tempo con tempi di integrazione rapidi e lenti
  • Misurazioni accurate conformi alla norma IEC 651 tipo 2
  • Possibilità di monitorare livelli sonori per una migliore gestione energetica e ambientale

Documentazione tecnica

C.a 832 sonometro digit iec851 classe 2. progettato secondo la norma iec 651 tipo 2. display 2.000 punti . 3 portate: da 35 a 130 db. 2 tempi di integrazione: lenta (550 ms) e praida (55 ms). 2 curve di ponderazione. memorizzazione valore max. uscita analogica: 10 mv/db e 1 veff su 600

Produttore

CA 832 FONOMETROIEC 651 C.II