Prodotti /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHP01191305
Cod. Produttore
P01191305
Cod. EAN
3760171413913

Informazioni di prodotto

Tester CA 6609 per la rotazione di fasi e motori, ideale per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione e utilizzo grazie alla visualizzazione a LED.
  • Risparmio di tempo con indicazione rapida di interruzioni o assenza di fase.
  • Compatibile con un ampio campo di misura (40-600 VAC) e frequenze da 45 a 400 Hz.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza grazie alla conformità alla normativa EN 61010-1 600V CAT III.
  • Affidabile determinazione del senso di rotazione del motore per un corretto funzionamento.
  • Alimentazione a batteria 9V per uso pratico e senza vincoli di alimentazione esterna.

Documentazione tecnica

C.a 6609 tester rotazione fasi e motori. indicazione eventuale interruzione o assenza di fase. determinazione del senso di rotazione di un motore. identificazione del senso di rotazione. campo di misura fase/fase: da 40 a 600 vac. frequenza: da 45 a 400hz. indicazione senso di rotazione: a-b-c o b-a-c. visualizzazione: led. alimentazione: batteria 9v. sicurezza elettrica en 61010-1 600v cat. iii

Produttore

CA 6609 TESTER ROTAZIONE FASI E MOTORE