Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Varie Misurazioni Elettriche /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHP01127012
Cod. Produttore
P01127012

Informazioni di prodotto

Chauvin Arnoux CA 6422 Tester di terra

Documentazione tecnica

Descrizione Ermetico, robusto, il controllore di terra CA 6422 è adatto all’utilizzo intensivo sul terreno. Questo controllore permette le misure di terra 2P e 3P. Tutte le connessioni sono efficacemente identificate mediante una marcatura di testo e colore. Tutte le misure e funzioni sono direttamente accessibili sul lato anteriore dello strumento, anche portando i guanti. Il CA 6422 è dotato di uno schermo LCD, retro-illuminato che offre un’eccellente leggibilità. Una spia segnala la presenza di tensione pericolosa mentre il lampeggio del simbolo NOISE indica la presenza di tensione parassita. Caratteristiche tecniche • Resistenza 2P: da 0,05Ω a 50kΩ; • Terra 3P: da 0,5Ω a 2kΩ; • Modalità di misura: monocolpo o permanente; • Alimentazione: 6 pile LR6 oppure AA; • Conforme IEC 61557-1 e IEC 61557-4; • Stabilizzaziona automatica della misura; • Autonomia > 2000 misure terra 3P.

Produttore

CA 6422 MISURATORE DI TERRA