Prodotti /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHP01122015
Cod. Produttore
P01122015

Informazioni di prodotto

Pinza CA 6416 per misurazioni precise e rapide nell’anello di terra.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Calibrazione automatica all’accensione per risparmiare tempo
  • Display OLED leggibile con angolo di 180° in ogni condizione di luce
  • Allarmi programmabili e sistema di compensazione della forza brevettato
  • Memorizzazione fino a 2.000 misure con data e ora

Vantaggi per il cliente finale:

  • Misure precise di resistenza, induttanza e corrente di dispersione
  • Allarme di presenza tensione pericolosa per maggiore sicurezza
  • Risparmio energetico garantito da diagnosi accurate e tempestive

Documentazione tecnica

C.a 6416 pinza per misura della resistenza dell'anello di terra. Pinza per misura di resistenza dell'anello di terra. Display OLED a 152 segmenti. Superficie attiva 48 x 39 mm.. Leggibilità display in tutte le condizioni di luminosità e con un angolo di visuale massimo di 180°C. Diametro di serraggio: 35 mm. Visualizzazione della tensione di contatto (brevettato). Sistema di compensazione della forza (brevettato). Calibrazione automatica all'accensione. Modalità pre-Hold automatica. Allarmi programmabili: ?, A, V. Allarme di presenza tensione pericolosa . Misura della resistenza dell'anello di terra: da 0,01 a 1.500?. Misura dell'induttanza dell'anello di terra: da 10 a 500µH. Misura della corrente di dispersione: da 0,2mA a 40A. Memorizzazione orodatata fino a 2.000 misure. Software d'analisi e generazione di report incluso nella fornitura. Sicurezza elettrica EN 61010 CAT. IV 600V. Grado di protezione IP40. Memorira: 300 misure orodotate