Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Misuratori di valori non elettrici /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHP01145831
Cod. Produttore
P01145831

Informazioni di prodotto

Chauvin Arnoux CA 6163 Multifunzione

Documentazione tecnica

Punti forti Touchscreen capacitivo a colori Sequenze di test automatiche Memorizzazione dei test su scheda di memoria fino a 32 GB Prova dielettrica AT 5 kVAC/ 6 kVDC, test di continuità 25 A, isolamento 1.000V Corrente di dispersione con metodo di sostituzione, PE, differenziale e di contatto Tempo di scarica esterna e interna fino a 10 sec / 550 V picco Test funzionale P, Q, S, PF, Cos φ, THDU, THDI, U e I Ingressi / uscite per pedale di comando, spie di segnalazione, PC Compatibile con reti TT, TN, IT 230 V / 115 V Descrizione Lo strumento di verifica CA 6165 consente di realizzare tutte le misure necessarie per controllare la sicurezza degli apparecchi elettrici portatili, delle macchine e dei quadri elettrici. È quindi ideale per eseguire i test necessari per la certificazione della sicurezza elettrica degli apparecchi nell’ambito delle verifiche di conformità a fine produzione, per i controlli periodici o per la manutenzione. Lo strumento consente di eseguire tutte le misure e i test necessari a garantire la conformità degli apparecchi elettrici: • Continuità 200 mA, 4 A, 10 A, 25 A • Correnti di fase e di dispersione TRMS • Tensione / frequenza • Corrente di dispersione sostitutiva • Corrente di dispersione differenziale • Corrente di dispersione di contatto • Corrente di dispersione di terra (PE) • Prova funzionale con misura della potenza assorbita • Prova dielettrica AC e DC • Tempo di scarica • Ispezione funzionale e visiva • Resistenza di isolamento 50 V / 100 V / 250 V / 500 V e 1.000 V • Potenze (attive, reattive e apparenti) e THD Il software PC MT Link fornito in dotazione facilita l’analisi dei dati di misura, permettendo: Il download dei risultati delle prove su PC per salvarli in un database e creare report. Il download di programmi di prova dal PC al dispositivo per eseguire test predefiniti. La definizione di sequenze di test automatiche

Produttore

CA 6163 MULTIFUNZIONE EN60204, EN61439