Prodotti /

Shelly | Dispositivi Smart Home e Domotica – Acquista Online su Rexel
Cod. Rexel
SH8071639
Cod. Produttore
8071639
Cod. EAN
3800238071639

Informazioni di prodotto

Shelly Bypass for Dimmer Gen3
Il dispositivo Shelly Bypass per Dimmer Gen3 è un accessorio elettrico essenziale progettato per ottimizzare il funzionamento dei dimmer a due fili. Di colore verde, questo componente garantisce una gestione efficiente della corrente, migliorando la stabilità e la compatibilità dei dimmer con lampade a LED e altri carichi resistivi. La sua installazione semplice e discreta lo rende ideale per interventi di aggiornamento e manutenzione degli impianti elettrici, assicurando prestazioni affidabili e durature nel tempo. Descrizione del produttore: Shelly Bypass è necessario quando si utilizza Shelly Dimmer Gen3 o Shelly Dimmer Gen4 in installazioni senza neutro e con carichi inferiori a 20 W.. . Garantisce un funzionamento stabile dei circuiti di illuminazione a bassa potenza, prevenendo sfarfallii o malfunzionamenti, ed è un accessorio essenziale per ottenere prestazioni di dimmerazione affidabili in installazioni senza neutro.

colore

Verde

larghezza

23 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

sezione nominale

0,5 mm²

lunghezza

39 mm

altezza/profondità

13 mm

numero di fili

2

Accessorio

Produttore

Bypass per Dimmer Gen3 ottimizzazione impianti elettrici moderni